214,22 €/ Stückexkl. MwSt
250,64 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | VH |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 7.3 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 310 bar |
Intermittierender Druck | 330 bar |
Spitzendruck | 340 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Min. Drehzahl | 600 rpm |
Gewicht | 1.77 kg |
Code | PCPAH00053 |