Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe sehr Hochdruck GR.1 4,3cc VH PCPAH00050

  • ERIKS:14604657
  • Hersteller:PCPAH00050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,02 €/ Stückexkl. MwSt

248,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
4.14 cm³/r
Max. Betriebsdruck
320 bar
Intermittierender Druck
350 bar
Spitzendruck
370 bar
Max. Drehzahl
3600 rpm
Min. Drehzahl
700 rpm
Gewicht
1.68 kg
Code
PCPAH00050