196,19 €/ Stückexkl. MwSt
229,54 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | VH |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 2.57 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Intermittierender Druck | 350 bar |
Spitzendruck | 370 bar |
Max. Drehzahl | 5000 rpm |
Min. Drehzahl | 800 rpm |
Gewicht | 1.52 kg |
Code | PCPAH00047 |