Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe sehr Hochdruck GR.1 2,2cc VH PCPAH00046

  • ERIKS:14604652
  • Hersteller:PCPAH00046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,51 €/ Stückexkl. MwSt

228,75 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
2.17 cm³/r
Max. Betriebsdruck
320 bar
Intermittierender Druck
350 bar
Spitzendruck
370 bar
Max. Drehzahl
5500 rpm
Min. Drehzahl
1000 rpm
Gewicht
1.48 kg
Code
PCPAH00046