211,90 €/ Stückexkl. MwSt
247,92 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | VH |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 10.6 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Intermittierender Druck | 220 bar |
Spitzendruck | 235 bar |
Max. Drehzahl | 2400 rpm |
Min. Drehzahl | 600 rpm |
Gewicht | 1.98 kg |
Code | PCPAH00056 |