195,51 €/ Stückexkl. MwSt
228,75 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | VH |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 1.19 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Intermittierender Druck | 350 bar |
Spitzendruck | 370 bar |
Max. Drehzahl | 6000 rpm |
Min. Drehzahl | 1200 rpm |
Gewicht | 1.43 kg |
Code | PCPAH00043 |