Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.1 8,5cc S PCPAH00033

  • ERIKS:12584366
  • Hersteller:PCPAH00033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,12 €/ Stückexkl. MwSt

319,55 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
S
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
8.5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
110 bar
Intermittierender Druck
130 bar
Spitzendruck
150 bar
Max. Drehzahl
2000 rpm
Gewicht
2.1 kg
Code
PCPAH00033