Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.1 6,4cc S S60603010

  • ERIKS:12584365
  • Hersteller:S60603010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,78 €/ Stückexkl. MwSt

281,71 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
S
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
6 cm³/r
Max. Betriebsdruck
180 bar
Intermittierender Druck
190 bar
Spitzendruck
210 bar
Max. Drehzahl
2000 rpm
Gewicht
2.03 kg
Code
S60603010