Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.1 5,0cc S S60603009

  • ERIKS:12584364
  • Hersteller:S60603009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,56 €/ Stückexkl. MwSt

281,46 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
S
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
210 bar
Intermittierender Druck
235 bar
Spitzendruck
260 bar
Max. Drehzahl
2000 rpm
Gewicht
1.1 kg
Code
S60603009