Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.1 4,3cc S S60603008

  • ERIKS:12584363
  • Hersteller:S60603008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,58 €/ Stückexkl. MwSt

260,42 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
S
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
4.3 cm³/r
Max. Betriebsdruck
210 bar
Intermittierender Druck
250 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
2800 rpm
Gewicht
0.95 kg
Code
S60603008