274,92 €/ Stückexkl. MwSt
321,66 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | S |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 9.8 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Intermittierender Druck | 110 bar |
Spitzendruck | 120 bar |
Max. Drehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 2.13 kg |
Code | PCPAH00034 |