Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.0 1,75cc PCPAH00031

  • ERIKS:14604645
  • Hersteller:PCPAH00031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,54 €/ Stückexkl. MwSt

208,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
SM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
1.5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
135 bar
Intermittierender Druck
155 bar
Spitzendruck
175 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Gewicht
0.51 kg
Code
PCPAH00031
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026