Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.0 1,25cc PCPAH00029

  • ERIKS:14604643
  • Hersteller:PCPAH00029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,30 €/ Stückexkl. MwSt

208,61 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
SM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
0.75 cm³/r
Max. Betriebsdruck
160 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
200 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Gewicht
0.4 kg
Code
PCPAH00029
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026