Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe low noise GR.0 0,75cc PCPAH00027

  • ERIKS:14604642
  • Hersteller:PCPAH00027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,33 €/ Stückexkl. MwSt

208,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
SM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
1 cm³/r
Max. Betriebsdruck
160 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
200 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Gewicht
0.44 kg
Code
PCPAH00027
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026