Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe Hochdruck GR.1 7,4cc H E60605012

  • ERIKS:12584347
  • Hersteller:E60605012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,68 €/ Stückexkl. MwSt

206,72 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
H
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
7.4 cm³/r
Max. Betriebsdruck
190 bar
Intermittierender Druck
210 bar
Spitzendruck
230 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
600 rpm
Gewicht
1.8 kg
Code
E60605012