173,80 €/ Stückexkl. MwSt
203,35 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 6 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 190 bar |
Intermittierender Druck | 210 bar |
Spitzendruck | 230 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Min. Drehzahl | 600 rpm |
Gewicht | 1.22 kg |
Code | E60605010 |