Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe Hochdruck GR.1 4,7cc H E60605009

  • ERIKS:12584345
  • Hersteller:E60605009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,78 €/ Stückexkl. MwSt

188,11 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
H
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
3200 rpm
Min. Drehzahl
600 rpm
Gewicht
1.12 kg
Code
E60605009