142,38 €/ Stückexkl. MwSt
166,58 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 4.2 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Min. Drehzahl | 600 rpm |
Gewicht | 1.05 kg |
Code | E60605008 |