Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe Hochdruck GR.1 3,2cc H E60605006

  • ERIKS:12584342
  • Hersteller:E60605006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,38 €/ Stückexkl. MwSt

166,58 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
H
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
3.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
5000 rpm
Min. Drehzahl
600 rpm
Gewicht
0.58 kg
Code
E60605006