129,18 €/ Stückexkl. MwSt
151,14 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 2.6 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 5500 rpm |
Min. Drehzahl | 800 rpm |
Gewicht | 0.56 kg |
Code | E60605005 |