Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe Hochdruck GR.1 2,2cc H E60605004

  • ERIKS:12584340
  • Hersteller:E60605004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,18 €/ Stückexkl. MwSt

151,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
H
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
2.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
5500 rpm
Min. Drehzahl
800 rpm
Gewicht
0.54 kg
Code
E60605004