Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe Hochdruck GR.0 1,20cc H E60505012

  • ERIKS:12612193
  • Hersteller:E60505012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,48 €/ Stückexkl. MwSt

147,98 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
H
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
1.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
5000 rpm
Min. Drehzahl
900 rpm
Gewicht
0.31 kg
Code
E60505012
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026