126,94 €/ Stückexkl. MwSt
148,52 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflansch | Gruppe 0 |
Fördervolumen | 0.8 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 7000 rpm |
Min. Drehzahl | 1000 rpm |
Gewicht | 0.29 kg |
Code | E60505008 |
12,86 €/ Stückexkl. MwSt
15,05 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026