291,98 €/ Stückexkl. MwSt
341,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | VL |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 9.8 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 190 bar |
Intermittierender Druck | 210 bar |
Spitzendruck | 230 bar |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 1.5 kg |
Code | PCPAH00001 |