Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 9,8cc G E60603014

  • ERIKS:12584337
  • Hersteller:E60603014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

206,32 €/ Stückexkl. MwSt

241,39 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
G
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
9.8 cm³/r
Max. Betriebsdruck
130 bar
Intermittierender Druck
150 bar
Spitzendruck
170 bar
Max. Drehzahl
1700 rpm
Gewicht
1.27 kg
Code
E60603014