134,90 €/ Stückexkl. MwSt
157,83 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | KL |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 7.9 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Intermittierender Druck | 140 bar |
Spitzendruck | 180 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Gewicht | 1.1 kg |
Code | E60604212 |