Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 7,9cc K E60604012

  • ERIKS:12584320
  • Hersteller:E60604012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,43 €/ Stückexkl. MwSt

156,11 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
6 cm³/r
Max. Betriebsdruck
100 bar
Intermittierender Druck
140 bar
Spitzendruck
180 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Gewicht
1.1 kg
Code
E60604012