199,00 €/ Stückexkl. MwSt
232,83 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 8 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Intermittierender Druck | 180 bar |
Spitzendruck | 200 bar |
Max. Drehzahl | 2100 rpm |
Gewicht | 1.12 kg |
Code | E60603012 |