Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 6,0cc K E60604210

  • ERIKS:12584378
  • Hersteller:E60604210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,33 €/ Stückexkl. MwSt

154,83 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
KL
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
6 cm³/r
Max. Betriebsdruck
140 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
210 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Position Ölanschlüsse
Seite
Gewicht
0.98 kg
Code
E60604210