Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 6,0cc K E60604010

  • ERIKS:12584319
  • Hersteller:E60604010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,13 €/ Stückexkl. MwSt

155,76 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
140 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
210 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Gewicht
0.98 kg
Code
E60604010