163,69 €/ Stückexkl. MwSt
191,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 5.8 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 170 bar |
Intermittierender Druck | 190 bar |
Spitzendruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 1.01 kg |
Code | E60603010 |