132,18 €/ Stückexkl. MwSt
154,65 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | KL |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 5 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Intermittierender Druck | 180 bar |
Spitzendruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Gewicht | 0.94 kg |
Code | E60604209 |