Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 5,0cc K E60604009

  • ERIKS:12584318
  • Hersteller:E60604009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,07 €/ Stückexkl. MwSt

155,69 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
4.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
140 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
210 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Gewicht
0.94 kg
Code
E60604009