155,45 €/ Stückexkl. MwSt
181,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 4.9 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 170 bar |
Intermittierender Druck | 190 bar |
Spitzendruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Gewicht | 0.65 kg |
Code | E60603009 |