114,51 €/ Stückexkl. MwSt
133,98 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 3.7 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Intermittierender Druck | 210 bar |
Spitzendruck | 230 bar |
Max. Drehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 0.9 kg |
Code | E60604008 |