Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 4,2cc G E60603008

  • ERIKS:12584333
  • Hersteller:E60603008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,62 €/ Stückexkl. MwSt

179,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
G
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
4.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
190 bar
Intermittierender Druck
210 bar
Spitzendruck
230 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.63 kg
Code
E60603008