Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 3,7cc K E60604007

  • ERIKS:12584316
  • Hersteller:E60604007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,27 €/ Stückexkl. MwSt

127,85 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
3.17 cm³/r
Max. Betriebsdruck
180 bar
Intermittierender Druck
210 bar
Spitzendruck
230 bar
Max. Drehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.88 kg
Code
E60604007