Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 3,2cc G E60603006

  • ERIKS:12584331
  • Hersteller:E60603006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,21 €/ Stückexkl. MwSt

178,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
G
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
3.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
190 bar
Intermittierender Druck
210 bar
Spitzendruck
230 bar
Max. Drehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.58 kg
Code
E60603006