Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 2,1cc K E60604204

  • ERIKS:12584372
  • Hersteller:E60604204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,83 €/ Stückexkl. MwSt

139,03 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
KL
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
2.1 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
4500 rpm
Position Ölanschlüsse
Seite
Gewicht
0.79 kg
Code
E60604204