Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 2,1cc K E60604004

  • ERIKS:12584313
  • Hersteller:E60604004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,77 €/ Stückexkl. MwSt

122,58 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
1.66 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.79 kg
Code
E60604004