Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 2,1cc G E60603004

  • ERIKS:12584329
  • Hersteller:E60603004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,37 €/ Stückexkl. MwSt

175,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
G
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
2.1 cm³/r
Max. Betriebsdruck
210 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.54 kg
Code
E60603004