Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 1,6cc G E60603035

  • ERIKS:12584328
  • Hersteller:E60603035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,41 €/ Stückexkl. MwSt

173,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
G
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
1.3 cm³/r
Max. Betriebsdruck
210 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.51 kg
Code
E60603035