146,60 €/ Stückexkl. MwSt
171,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 1.6 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Intermittierender Druck | 230 bar |
Spitzendruck | 250 bar |
Max. Drehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 0.52 kg |
Code | E60603003 |