118,92 €/ Stückexkl. MwSt
139,14 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | KL |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 1.2 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Intermittierender Druck | 230 bar |
Spitzendruck | 250 bar |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Gewicht | 0.75 kg |
Code | E60604202 |