Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 1,2cc K E60604002

  • ERIKS:12584311
  • Hersteller:E60604002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,65 €/ Stückexkl. MwSt

122,44 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
1.27 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.75 kg
Code
E60604002