Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 0,9cc K E60604001

  • ERIKS:12584310
  • Hersteller:E60604001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,65 €/ Stückexkl. MwSt

122,44 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
0.87 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.73 kg
Code
E60604001