Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.1 0,8cc G E60603001

  • ERIKS:12584325
  • Hersteller:E60603001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,23 €/ Stückexkl. MwSt

167,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
G
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
0.9 cm³/r
Max. Betriebsdruck
210 bar
Intermittierender Druck
230 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.49 kg
Code
E60603001