Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.0 1,5cc LM PCPAH00040

  • ERIKS:14604667
  • Hersteller:PCPAH00040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,60 €/ Stückexkl. MwSt

153,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
LM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
1.5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
135 bar
Intermittierender Druck
155 bar
Spitzendruck
175 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Gewicht
0.35 kg
Code
PCPAH00040
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026