Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.0 1,2cc K E60504013

  • ERIKS:12584308
  • Hersteller:E60504013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,92 €/ Stückexkl. MwSt

126,27 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
1.25 cm³/r
Max. Betriebsdruck
160 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
200 bar
Max. Drehzahl
3900 rpm
Gewicht
0.49 kg
Code
E60504013
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026