131,60 €/ Stückexkl. MwSt
153,97 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | LM |
Montageflansch | Gruppe 0 |
Fördervolumen | 1.25 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Intermittierender Druck | 180 bar |
Spitzendruck | 200 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 0.32 kg |
Code | PCPAH00039 |
12,86 €/ Stückexkl. MwSt
15,05 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026